Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW40
Cod. Produttore
KW40
Cod. EAN
8005543677643

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo “Entra & Esci”

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a levetta singola della serie Living Now di BTicino, modello BTIKW40. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design è caratterizzato da una finitura bianca con simboli vari stampati, inclusa una finestra di controllo luminosa. Il fissaggio è previsto per bloccare la cover in posizione, assicurando stabilità e facilità di installazione. Adatta per l'impiego come copertura di interruttori o tasti, è compatibile con sistemi elettrici tradizionali e offre una soluzione estetica e funzionale per impianti elettrici residenziali. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Simbolo “Entra & Esci” per comando scenario wireless da incasso art. K4570CWI - 1 modulo - Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo Entra & Esci per comando wireless incasso

€ 3,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info