Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG42M2
Cod. Produttore
KG42M2
Cod. EAN
8005543619131

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover comando luci wireless nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile per comando luci wireless art. K4003CW - 2 moduli, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

bilico monopezzo

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

44.6

Produttore

Cover comando luci wireless nera 2 moduli per controllo illuminazione senza fili ambienti residenziali e commerciali

€ 3,75 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info