Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM15
Cod. Produttore
KM15
Cod. EAN
8005543613061

Informazioni di prodotto

Cover per suoneria e ronzatore, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su dispositivi standard
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Compatibilità con diversi modelli (K4351V230, K4356V230)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in bronzo resistente e durevole
  • Estetica curata con finitura sabbia
  • Funzionalità affidabile per suoneria e ronzatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per suoneria in bronzo e ronzatore. Per art. K4351V230, K4356V230 - 1 modulo, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

cicalino

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

Cover suoneria e ronzatore bronzo 1 modulo compatibile K4351V230 K4356V230 installazioni rapide

€ 4,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info