Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKR03
Cod. Produttore
KR03
Cod. EAN
8005543624210

Informazioni di prodotto

L.NOW - cov. presa IT/GER2M rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KR4140A16 - KR4140A16F - 2 moduli, Rosso

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

rosso

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

presa murale

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Presa It/Ger Rossa 2M