Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW32M2
Cod. Produttore
KW32M2
Cod. EAN
8005543622322

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover tapparella connesso 2m bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 2 moduli, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

simbolo "frecce"

esecuzione

bilico monopezzo

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

44.6

Produttore

Cover Bticino Living Now per Tapparella Connesso 2M Bianco