Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM41M2
Cod. Produttore
KM41M2
Cod. EAN
8005543619698

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover Notte&Giorno wireless sabbia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile. Simbolo “Notte & Giorno” per comando scenario wireless art. K4574CW - 2 moduli, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

bilico monopezzo

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

9

larghezza

44.6

Produttore

Cover Bticino Living Now per Comando Notte&Giorno Sabbia