Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01M2
Cod. Produttore
KM01M2
Cod. EAN
8005543612156

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover comando 2 mod. sabbia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034, K4003C - 2 moduli, Sabbia.

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

pulsante

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Per Comando Illuminabile Sabbia 2M