Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01X
Cod. Produttore
KG01X
Cod. EAN
8005543611388

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover comando person. 1 mod. nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

simboli vari

esecuzione

pulsante

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

Cover Bticino Living Now Per Comando Alta Luminosità Nera 1M