Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG30M2
Cod. Produttore
KG30M2
Cod. EAN
8005543615805

Informazioni di prodotto

Cover per Gateway art. K4500C - 2 moduli, Nero.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del gateway, garantendo durata e sicurezza.
  • Design compatto e discreto che si integra con l’ambiente domestico.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per Gateway art. K4500C - 2 moduli, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7.1

larghezza

44.6

Produttore

Cover gateway nero 2 moduli protezione design compatto per installazione elettrica

€ 3,64 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info