Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG19
Cod. Produttore
KG19
Cod. EAN
8005543619018

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover dimmer 2M nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per Dimmer. Per art. K4410, K4411 - 2 moduli, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/dimmer

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico in due parti

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Dimmer Nera 2M