Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW19
Cod. Produttore
KW19
Cod. EAN
8005543620052

Informazioni di prodotto

Cover per dimmer L.NOW a 2 moduli, colore bianco, ideale per installazioni rapide e pulite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con dispositivi standard K4410 e K4411

Vantaggi per il cliente finale:

  • Aspetto estetico pulito e moderno
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo
  • Contribuisce a un funzionamento efficiente del dimmer

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per Dimmer. Per art. K4410, K4411 - 2 moduli, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/dimmer

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico in due parti

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover dimmer L.NOW 2 moduli bianco compatibile K4410 K4411 installazione rapida

€ 4,86 x 1 pz.
(pz.)