Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM05
Cod. Produttore
KM05
Cod. EAN
8005543612323

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparelle, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare 1 modulo
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con articoli K4037 e K4027C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione integrata per maggiore visibilità
  • Estetica raffinata colore Sabbia
  • Funzionalità affidabile per il controllo tapparelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover illuminabile per pulsante interbloccato e comando tapparelle connesso: art. K4037 e K4027C - 1 modulo, Sabbia

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione

disco centrale

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

Cover illuminabile comando tapparelle 1 modulo colore Sabbia per installazioni rapide

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info