Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG13C
Cod. Produttore
KG13C
Cod. EAN
8005543699270

Informazioni di prodotto

Cover per caricatore USB a 1 modulo, ideale per installazioni rapide e professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di caricatore USB

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica curata e finitura nera elegante
  • Protezione sicura del dispositivo
  • Possibile ottimizzazione del consumo energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover 1 modulo per caricatori USB art. K4191AA, K4191AC, K4191CC, Nero

altezza

86

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

profondità

7

larghezza

22

resistenza agli urti

IK00

esecuzione

piastra centrale

impiego

USB

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

nero

Produttore

Cover modulare 1 modulo per caricatore USB doppia porta nero, installazioni rapide e professionali

€ 4,33 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info