Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02405
Cod. Produttore
B02405
Cod. EAN
8015892024050

Informazioni di prodotto

COV-N 80 G COPERCHIO PARETE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: COV-N 80 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

colore

Grigio

larghezza

80 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

COV-N 80 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO