Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02413
Cod. Produttore
B02413
Cod. EAN
8015892024135

Informazioni di prodotto

Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 200 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di ricambio di colore grigio RAL 7030 per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN con base 200 mm e lungo 2 metri. Realizzato in PVC, impedisce la propagazione della fiamma ed è resistente al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) assicurando protezione e sicurezza dell'installazione.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

COV-N 200 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO