Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02409
Cod. Produttore
B02409
Cod. EAN
8015892024098

Informazioni di prodotto

COV-N 120 G COPERCHIO PARETE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per parete realizzato in materiale resistente e di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace e un'estetica pulita negli impianti elettrici. La finitura liscia e il colore neutro lo rendono ideale per integrarsi facilmente in diversi contesti, assicurando durabilità e facilità di installazione. Adatto per coprire e proteggere componenti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO