Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03724
Cod. Produttore
B03724
Cod. EAN
8015892037241

Informazioni di prodotto

COV MCD-I COPERCHIO INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I

larghezza

156 mm

spessore del materiale

5 mm

lunghezza

156 mm

materiale

Acciaio

apertura di montaggio

Tondo

Serie

Metr / fast

Produttore

COV MCD-I Coperchio in acciaio per scatola di derivazione MCD-I linea Metrò Fast