Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Antracite
larghezza
80 mm
Tipologia
Liscio
senza alogeni
numero RAL
7021
Protezione della superficie
Rivestito
qualità del materiale
Altro
lunghezza
2700 mm
materiale
Alluminio
temperatura di impiego
-5 ... 90 °C
Serie
UNA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te