Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03173
Cod. Produttore
B03173
Cod. EAN
8015892610789

Informazioni di prodotto

COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio in alluminio caratterizzato da un design semplice e funzionale, ideale per proteggere componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e protezione ottimale. Il suo colore neutro si integra facilmente in diversi ambienti elettrici, assicurando un aspetto pulito e professionale. Questo coperchio è adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella copertura di quadri o contenitori elettrici.

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2700 mm

materiale

Alluminio

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

UNA

Produttore

COV 2700 AN Coperchio corpo colonna UNA ALLUMINIO ANODIZZATO