Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Acciaio inox
Tipologia
Profilo a L
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio inossidabile
tipo di fissaggio
Avvitabile
Adatto per passarella a filo
Adatto per passerella forata\chiusa
altezza della parete divisoria
24 mm
acciaio inossidabile, decapato
foro di fissaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te