Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03178
Cod. Produttore
B03178
Cod. EAN
8015892610888

Informazioni di prodotto

CORPO UNA 2700 NR CORPO MONOFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo monofacciale in materiale resistente, progettato per l’installazione di sistemi elettrici. La sua struttura compatta e robusta garantisce protezione e supporto ottimali per il passaggio e la sicurezza dei cavi elettrici. Il design lineare e il colore nero lo rendono adatto a diverse applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, assicurando un’installazione ordinata e funzionale.

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

superficie parte superiore

Altro

codice RAL della colonna

7021

codice RAL della parte superiore

7021

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

altezza della colonna

0 ... 2700 mm

Serie

UNA

Produttore

CORPO UNA 2700 NR Corpo colonna UNA NERO ARDESIA