Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03177
Cod. Produttore
B03177
Cod. EAN
8015892610864

Informazioni di prodotto

CORPO UNA 2700 AO CORPO MONOFACC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CORPO UNA 2700 AO Corpo colonna UNA ALLUMINIO OPACO

numero di parti superiori utilizzabili

1

larghezza parte superiore

80 mm

materiale colonna per impianti

Alluminio

materiale parte superiore

Alluminio

superficie della colonna

Verniciatura a liquido

colore della parte superiore

Argento

colore della colonna

Argento

superficie parte superiore

Altro

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

altezza della colonna

0 ... 2700 mm

Serie

UNA

Produttore

CORPO UNA 2700 AO Corpo colonna UNA ALLUMINIO OPACO