Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di parti superiori utilizzabili
1
larghezza parte superiore
80 mm
materiale colonna per impianti
Alluminio
materiale parte superiore
superficie della colonna
Verniciatura a liquido
colore della parte superiore
Argento
colore della colonna
superficie parte superiore
Altro
qualità del materiale della colonna per impianti
qualità del materiale parte superiore
altezza della colonna
0 ... 2700 mm
Serie
UNA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te