Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6ZB55B
Cod. Produttore
ZB6ZB55B
Cod. EAN
3389110784497

Informazioni di prodotto

Corpo pulsante luminoso led giallo NO+NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony ZB6ZB55B è un corpo pulsante/selettore luminoso giallo LED integrato 12V a 24V, 1NO+1NC. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento a connettore piatto

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V

colore del corpo luminoso

giallo

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

Corpo pulsante luminoso Ø16 - LED integrato GIALLO 1NO+1NC