Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZD4PA22
Cod. Produttore
ZD4PA22
Cod. EAN
3389110119886

Informazioni di prodotto

La testa Harmony XB4 di Schneider Electric offre un controllo preciso e affidabile per manipolatori industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e sostituzione rapida
  • Compatibilità con manipolatori standard
  • Struttura robusta con ghiera metallica cromata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Meccanismo di ritorno a molla bidirezionale per un controllo ergonomico
  • Grado di protezione IP66 contro polvere, acqua e urti
  • Affidabilità in ambienti industriali gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa Harmony XB4 di Schneider Electric per il manipolatore funziona con un meccanismo di ritorno allo zero a molla in 2 direzioni. Ha una ghiera di metallo cromata. Questa testa con albero di funzionamento fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile sui manipolatori compatibili e permette di controllare in modo semplice e preciso la macchina in varie applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di posizioni di commutazione

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

4

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

54 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo per manipolatore 2 direzioni Ø22 - con ritorno