Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EM6B
Cod. Produttore
ZB6EM6B
Cod. EAN
3389110274851

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato blu - 230-240 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il corpo lampada spia LED blu, un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Questo prodotto è progettato per garantire una visibilità ottimale grazie alla sua luce blu intensa. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica superiore. La lampada è dotata di un diodo integrato e funziona con tensione AC, rendendola ideale per diverse applicazioni. La lampada è inclusa, semplificando ulteriormente l'installazione.

colore del corpo luminoso

blu

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento a connettore piatto

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V 240 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB6_ZB6