Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV5D1
Cod. Produttore
ZB4BV5D1
Cod. EAN
3389110892581

Informazioni di prodotto

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED bianco BA 9S - 400 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il corpo luminoso completo fa parte della gamma da 22 mm di diametro, Harmony XB4. È dotato di base di fissaggio e corpo luminoso con attacco base BA9s, LED bianco incluso e collegamento a vite. Si combina facilmente con la testa della lampada spia della gamma Harmony XB4.

portalampada

BA9s

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso integrato

con trasformatore integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

400 V 400 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

400 V 400 V

corpo luminoso

LED

trasformatore integrato

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB4 - LED bianco BA 9S - 400 V