Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6EB4A
Cod. Produttore
ZB6EB4A
Cod. EAN
3389110784275

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia - ZB6 - LED integrato rosso - 12-24 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il corpo lampada spia TEZB6EB4A è un componente essenziale per il controllo visivo in applicazioni elettriche. Progettato per funzionare con lampade LED, offre un'illuminazione chiara e affidabile. Questo dispositivo è dotato di un diodo integrato, garantendo prestazioni ottimali in un'ampia gamma di tensioni AC e DC. La sua versatilità e compatibilità lo rendono ideale per molteplici utilizzi, rendendo la gestione elettrica più semplice e sicura.

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

collegamento circuito stampato

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V 24 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB6_ZB6