Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2S3
Cod. Produttore
GS2S3
Cod. EAN
3389119410755

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale isolamento: 1000 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Potenza impiego: 355 kW a 400 V
  • Potere di chiusura: 6300 A a 400 V
  • Tenuta cortocircuiti: 70 kA
  • Grado protezione IP: IP20
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 630 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 3 fino a 630 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH104 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 3 di tipo aM e gG senza percussori DF2KA DF2KN e con percussori DF4KA DF4KN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2S - 3 poli - 630A - DIN 3