Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2QQ4
Cod. Produttore
GS2QQ4
Cod. EAN
3389119410854

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale isolamento: 800 V CA
  • Calibro fusibile: 2 DIN
  • Potere di chiusura: 4000 A a 400 V
  • Tenuta ai cortocircuiti: 40 kA
  • Dimensioni (AxLxP): 205x318x149 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 2 fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP44 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 50 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 2 di tipo aM e gG senza percussori DF2JA DF2JN e con percussori DF4JA DF4JN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2Q - 4 poli - 400A - DIN 2