Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2N3
Cod. Produttore
GS2N3
Cod. EAN
3389119410731

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione isolamento: 750 V CA
  • Potenza impiego: 132 kW a 400 V
  • Tenuta cortocircuiti: 32,5 kA
  • Tipo fusibile: DIN calibro 1
  • Serie: TeSys GS
  • Grado protezione IP: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 250 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 1 fino a 250 A, per applicazioni motore fino a 132 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 1 di tipo aM e gG senza percussori DF2HA DF2HN e con percussori DF4HA DF4HN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2N - 3 poli - 250A - DIN 1