Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2LL4
Cod. Produttore
GS2LL4
Cod. EAN
3389119410823

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 4P
  • Calibro fusibile: 00
  • Tensione isolamento: 750 V CA
  • Tenuta cortocircuiti: 22,7 kA
  • Potenza impiego: 80 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys GS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 160 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 00 fino a 160 A, per applicazioni motore fino a 80 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP34 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 00 di tipo aM e gG senza percussori DF2GA DF2GN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

80 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2L - 4 poli - 160A - DIN 00