Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2G4
Cod. Produttore
GS2G4
Cod. EAN
3389119410786

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale isolamento: 750 V CA
  • Potenza impiego: 30 kW a 400 V
  • Potere di chiusura: 630 A a 400 V AC-23B
  • Tenuta cortocircuiti: 10,6 kA
  • Grado protezione IP: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 000 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio frontale dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) o laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 000 di tipo aM e gG senza percussori DF2FGA DF2FGN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2G - 4 poli - 63A - DIN 00C