Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1DD4
Cod. Produttore
GS1DD4
Cod. EAN
3389110120110

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Poli: 3P + N
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale isolamento: 800 V CA
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Potenza impiego max: 15 kW @ 400 V
  • Potere di chiusura: 320 A @ 400 V AC-23B
  • Grado protezione IP: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (3P+N), 32 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 10x38 mm fino a 32 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH103 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 10 x 38 mm senza percussori DF2FA, DF2CN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

10×38 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Altro

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - TeSys GS - 3 poli+ N3 F - NFC - 32 A