Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS1DU3
Cod. Produttore
GS1DU3
Cod. EAN
3389110179545

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys GS
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 30 A
  • Dimensione fusibile: J
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Potenza impiego: 15 kW a 400 V
  • Tenuta cortocircuiti: 5,5 kA
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 30 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 30 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH106 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna che può essere montata sul lato anteriore (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 600 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Senza attuatore

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Montaggio frontale

Serie

TeSys GS

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile GS1 - 3 poli - 30 A - Dim. fusibile J