Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ105
Cod. Produttore
ZB4BZ105
Cod. EAN
3389110889413

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Materiale base: Zamak
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Corsa funzionamento: 1,5/2,6/4,3 mm
  • Coppia serraggio: 0,8–1,2 Nm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric è preassemblato su un'unità base di fissaggio. Ha 1 contatto NO + 1 contatto NC. Questo base di fissaggio è premontato con un elemento di contatto. È sufficiente aggiungere una testa a questo gruppo per ottenere un pulsante completo e pronto all'uso.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 1NO+1NC

€ 11,32 x 1 pz.
(pz.)