Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08564
Cod. Produttore
LVS08564
Cod. EAN
3606481879240

Informazioni di prodotto

Cornice supporto piastre frontali L400

Documentazione tecnica

Cornice supporto piastre frontali L400

esecuzione

telaio orientabile

altezza

1850 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

larghezza

325 mm

numero RAL

9003

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

profondità

40 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cornice supporto piastre frontali L400 struttura resistente uso industriale

€ 136,15 x 1 pz.
(pz.)