Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03371
Cod. Produttore
LVS03371
Cod. EAN
3606486819623

Informazioni di prodotto

Piastra frontale fissa PrismaSeT P & G, ideale per armadi a pavimento larghezza 650 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al telaio di supporto modulare
  • Risparmio di tempo con moduli verticali da 36 M
  • Materiale trattato con finitura opaca per una migliore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e stabile per protezione ottimale
  • Design pulito e finitura bianca testurizzata per integrazione estetica
  • Contribuisce a una gestione efficiente dell’armadio elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra frontale fissa PrismaSeT P & G per armadio PrismaSeT P. Il tipo di piastra frontale è il telaio di supporto. con moduli verticali da 36 M. per armadio a pavimento - larghezza 650 mm. Piastra frontale fissa realizzata con lamiera trattata , finitura superficiale opaca/testurizzata, colore bianco.

colore

Bianco

larghezza

52 mm

Tipologia

Giunto articolato

altezza

1800 mm

numero RAL

9001

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Cornice supporto piastre frontali fissa L650 per armadio PrismaSeT P pavimento bianco opaco