Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506LSC
Cod. Produttore
506LSC
Cod. EAN
8005543448830

Informazioni di prodotto

Cornice per installazione di LivingLight AIR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice rettangolare per cassetta portafrutti, progettata per il montaggio a parete forata. Realizzata con uno spessore di 6 mm, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questa cornice è dotata di anello di derivazione per montaggio sporgente, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. La struttura senza coperchio permette un facile accesso durante le operazioni di manutenzione e configurazione. Adatta per completare placche AIR7/6, si integra perfettamente in ambienti elettrici professionali, offrendo funzionalità e qualità in un design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cornice per installazione di Livinglight AIR su scatola da incasso esistente 506L

tipo di montaggio

Parete forata

larghezza

208 mm

applicazione

Cassetta portafrutti

forma

Rettangolare

lunghezza

86 mm

altezza di compensazione

6 mm

anello di derivazione per montaggio sporgente

Produttore

Cornice spessore 6 mm per placca LivingLight AIR incasso residenziale