Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503ESC
Cod. Produttore
503ESC
Cod. EAN
8005543448779

Informazioni di prodotto

Cornice per installazione di LivingLight AIR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice trasparente con spessore di 6 mm, progettata per l'installazione su parete forata. Adatta per cassette portafrutti con forma rettangolare, questa cornice garantisce un montaggio sporgente grazie all'anello di derivazione integrato. Realizzata per offrire un design pulito e funzionale, è priva di coperchio e si integra perfettamente con placche AIR 3, assicurando una finitura estetica e resistente negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cornice per installazione di Livinglight AIR su scatola da incasso esistente 503E

tipo di montaggio

Parete forata

larghezza

120 mm

applicazione

Cassetta portafrutti

forma

Rettangolare

lunghezza

86 mm

altezza di compensazione

6 mm

anello di derivazione per montaggio sporgente

Produttore

Cornice spessore 6 mm per placca LivingLight AIR incasso