Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Cornice di accoppiamento per PanelSeT S3D compact enclosure e PanelSeT CRN compact enclosure Il telaio di accoppiamento è realizzato in poliestere con carica in fibra di vetro La larghezza è di 185 mm L'altezza è 435 mm La profondità è di 19,5 mm Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi tramite vite Il kit è costituito da 1 telaio di accoppiamento e elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Peso netto: 1,05 kg Il grado di protezione in ingresso è IP66