› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cornice frontale zoccolo 800x100mm per armadi modulari

Cod. Rexel KM293501
Cod. Produttore 293501
Cod. EAN 4015082935016

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x800 mm
  • Tipo: Cornice frontale
  • Applicazione: Per zoccolo
  • Lunghezza: 800 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

BPZ-FS-800/1 è un frontale per zoccolo di dimensioni 800L, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di distribuzione elettrica, offrendo robustezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni professionali, assicura una protezione efficace e un montaggio semplice, facilitando la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per adattarsi a diverse configurazioni, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cornice frontale per zoccolo, AxL=100x800mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Cornice frontale zoccolo 800x100mm per armadi modulari