Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350425
Cod. Produttore
350425
Cod. EAN
8005543455074

Informazioni di prodotto

Cornice di finitura 2 moduli SFERA Robur: soluzione efficiente per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi SFERA per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica e professionale
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibile ottimizzazione dell’efficienza energetica degli impianti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice di finitura 2 moduli SFERA Robur

altezza

235 mm

numero di unità

2

larghezza

139 mm

profondità

20 mm

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Cornice finitura 2 moduli SFERA Robur design compatto installazione impianti elettrici