Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802582
Cod. Produttore
301802582
Cod. EAN
6931847107185

Informazioni di prodotto

Core Aggregation Switch 52 Porte Gigabit + 10 SFP+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E3752-H ENTERPRISE GIGABIT è un potente switch di rete progettato per soddisfare le esigenze delle aziende moderne. Con 48 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, offre una connettività ad alta velocità, ideale per ambienti di lavoro che richiedono prestazioni elevate. Le quattro porte mini GBIC a 10 Gbps garantiscono la massima flessibilità per l'espansione della rete, permettendo di integrare facilmente altre tecnologie di rete. Questo dispositivo è perfetto per gestire un carico di lavoro intenso, assicurando una trasmissione dei dati fluida e continua. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a qualsiasi ambiente di lavoro, facilitando l'installazione e il mantenimento. Con il DS-3E3752-H, le aziende possono contare su una rete affidabile e performante, pronta a supportare le sfide del business contemporaneo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

43,6 mm

profondità

360 mm

max. potenza assorbita

96 W

Ethernet

numero di slot per moduli

1

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

48

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

4

Produttore

Core Aggregation Switch 52 Porte Gigabit 10 SFP+ rete aziendale ad alte prestazioni