Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802581
Cod. Produttore
301802581
Cod. EAN
6931847107178

Informazioni di prodotto

Core Aggregation Switch 28 Porte SFP + 4 SFP+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3E3728F-H è un innovativo switch enterprise progettato per soddisfare le esigenze di rete ad alta velocità. Con un'architettura robusta e prestazioni elevate, questo switch offre 4 porte mini GBIC a 10 Gbps e 16 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, garantendo una connettività versatile e scalabile. La sua compatibilità con Ethernet assicura una facile integrazione in qualsiasi infrastruttura di rete esistente. La configurazione delle porte è pensata per ottimizzare le prestazioni, rendendolo ideale per ambienti aziendali che richiedono una gestione efficiente dei dati. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e capacità di supportare carichi di lavoro intensivi, rendendolo una scelta eccellente per le aziende che puntano a un'infrastruttura di rete all'avanguardia.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

43,6 mm

profondità

360 mm

max. potenza assorbita

96 W

Ethernet

numero di slot per moduli

1

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

8

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

16

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

4

Produttore

Core Aggregation Switch 28 Porte SFP 4 Porte SFP+ Ethernet Enterprise alta velocità