Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38116
Cod. Produttore
GW38116
Cod. EAN
8011564118003

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Cordone permutazione
  • Descrizione: RJ45 - RJ45 CAT.5E UTP
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sistema: UTP AWG
  • Colore: Grigio
  • Codice Electrocod: 2972
  • Serie: DATA CENTER
  • Marcatura: Certificazione CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

tipo di cavo

U/UTP

colore del rivestimento

Grigio

categoria

5e

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

rivestimento protettivo

Altro

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

24

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Produttore

Cordone RJ45-RJ45 Cat.5E UTP 0,5m bianco per cablaggio reti LAN strutturate