Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6ASF5MBL
Cod. Produttore
INIC6ASF5MBL

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 SCHERMATO LSZH 5M, Blu RAL9015
Descrizione del produttore: Cavo di rete Initio SFTP con prestazioni di trasmissione fino a 10 Gigabit, ideale per connessioni ad alta velocità e ambienti con interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura SFTP. La lunghezza di 5 metri offre flessibilità nell’installazione, mentre la colorazione blu facilita l’identificazione e l’organizzazione dei collegamenti. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle comunicazioni di rete, rendendolo adatto sia per uso professionale che domestico.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

valore NPV

80 %