Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGINIC6ASF05MBL
Cod. Produttore
INIC6ASF05MBL

Informazioni di prodotto

CAVO PATCH INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801 SCHERMATO LSZH 50CM, Blu RAL9015
Descrizione del produttore: Cavo di rete SFTP categoria 6a, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati fino a 10 Gigabit. Il cavo ha una lunghezza di 0,5 metri ed è rivestito in colore blu, ideale per installazioni elettriche e di rete che richiedono alta affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La schermatura SFTP assicura una migliore protezione del segnale, rendendo questo cavo adatto per ambienti con elevata densità di dispositivi connessi e per applicazioni professionali.

tipo di cavo

S/FTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A

sezione AWG

26

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

esecuzione resistente alla fiamma

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

valore NPV

80 %