Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2AP83
Cod. Produttore
GS2AP83
Cod. EAN
3389119412193

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: TeSys GS
  • Tipo prodotto: Copriterminali
  • Compatibilità: GS2V, GSB1250, GSD1250
  • Normativa di riferimento: IEC
  • Peso netto: 0,54 kg
  • Confezione: 1 pezzo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriterminali TeSys GS per interruttore sezionatore 1250 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys GS

Produttore

Copriterminali TeSys GS per interruttore sezionatore 1250 A