Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915DN
Cod. Produttore
L4915DN
Cod. EAN
8005543417126

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+campanello 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo campanello - Antracite

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

impiego

cicalino

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

bilico monopezzo

resistenza agli urti

IK00

altezza

42.4

profondità

7.2

larghezza

21.8

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo con campanello integrato finitura antracite per impianti elettrici